Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: F
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Numero di fili: 4
Colore del corpo: Bianco
Angolo di emissione: A fascio medio 20-40°
Potenza totale: 12 W
Materiale: Stagno/rame
Contenuto di stagno: 99 %
Diametro: 1 mm
Colore del corpo: Grigio
Angolo di emissione: A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale: 10 W
Colore: Rosso
Tipo di collegamento: Vite
Diametro del perno: 4 mm
Portata: 5000 mAh
Tensione nominale: 6 V
Designazione IEC: HR20
Tipo di connettore: 2×RJ45
Schermato: no
Colore: Bianco
Con interruttore on/off: sì
Sovratensore: sì
sezione nominale (lato di installazione): 0.2...2.5 mm²
Tensione nominale: 450 V
Corrente nominale: 24 A
Colore del corpo: Bianco
Angolo di emissione: A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale: 50 W