ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-014/2 SPINA F AD AVV.-2 O-RING X TV115-TV128 - 86-014/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tipo di connettore - F
Confezione
100 PZ
EAN
8017443043831
Codice prodotto
ALP86-014/2
Cod. produttore
86-014/2
Produttore
ALP
Tipologia:
Connettore
Tipo di connettore:
F
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: F Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Zama Terminazione: ad avvitare Diametro cavo nom: 6.8mm Dim. A: 5mm Dim. B: 6.5mm n. o-ring: 2


