pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-931 ACCOPPIATORE RJ45 CAT6 FEM/FEM - 94-931

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - 2×RJ45

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443635692

Codice prodotto

ALP94-931

Cod. produttore

94-931

Produttore

ALP

Tipo di connettore:

2×RJ45

Schermato:

no


Caratteristiche Generali
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: RJ45 Cat.6
Genere A: Presa
Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6
Tipo Connettore B: RJ45 Cat.6
Genere B: Presa
Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6