pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-044S/04 MULTIPRESA 4 USCITE UNIVERSALI-INTERR... - 23-044S/04

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore on/off - sì

  • Sovratensore - sì

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza del cavo di alimentazione - 1.5 m

  • Numero di prese multistandard universali - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443668027

Codice prodotto

ALP23-044S/04

Cod. produttore

23-044S/04

Produttore

ALP

Con interruttore on/off:

sì

Sovratensore:

sì

Colore:

Bianco

Lunghezza del cavo di alimentazione:

1.5 m

Numero di prese multistandard universali:

4


Caratteristiche Generali
Tipo di prese: Universale Italia P40
N. prese Universali 2P+T 10/16A: 4
Prese: 4 Universali 2P+T 10/16A
Numero di Prese Totali: 4
Tipo di spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90°
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 2500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Materiale contatti: Lega di rame
Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm²
Cavo: 1.5m
Colore cavo: Bianco
Accensione: Con interruttore luminoso
Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi
Protezioni: Messa a terra per ogni presa, Sovraccarico
Con interruttore: si
Protezione sovratensione: si
Protezione sovraccarico: si