pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO433/050NW FARO LED 240VCA 50W 4000K IP65 CAVO 30CM - JO433/050NW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017443672192

Codice prodotto

ALPJO433/050NW

Cod. produttore

JO433/050NW

Produttore

ALP

Potenza totale:

50 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Tensione nominale:

230...230 V

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

145 mm

Larghezza:

205 mm

Lunghezza:

26 mm

Fattore di potenza:

0.9

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 26mm
Larghezza: 205mm
Dimensioni: 26mm x 205mm x 145mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Vetro temprato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.3m
Orientabile: si

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 4320lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 105°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 50W
Fattore di potenza PF: 0.9
Corrente ingresso max: 217mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C