SIEMENS - SIE3SU11560AB701BA0 PULS.LUM.PIATTO TRASP.LED 230V AC 1NA - 3SU11560AB701BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
farblosAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966406
Artikelnummer
SIE3SU11560AB701BA0
Herstellernummer
3SU11560AB701BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Contatto: 1 NO
- Modulo LED con LED integrato: AC 230 V
- Protezione antirotazione: 100 % integrata
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per ordinazione e scelta degli apparecchi
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Affidabilità in condizioni di polvere, oli e liscivia
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Documentazione completa disponibile per supportare l'uso
- Possibilità di personalizzazione con diverse opzioni di colore e altezze
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono dispositivi di comando altamente performanti per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettati per un montaggio facile e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


