SIEMENS - SIE3SU11560AB601BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 230V AC 1NA - 3SU11560AB601BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966390
Artikelnummer
SIE3SU11560AB601BA0
Herstellernummer
3SU11560AB601BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambiti industriali e esterni.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido, bianco
- Tipo: bottone, piatto, ad impulso
- Contatti: 1 NO
- Moduli: modulo LED con LED integrato AC 230 V
- Collegamento: morsetto a vite
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per montaggi infori di semplice realizzazione.
- Grado di protezione elevato per utilizzo industriale e in ambiente esterno, pulizia possibile con getto ad alta pressione.
- Collegamento flessibile tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link per minimizzare le fonti di errore.
- Configuratore online grafico per una selezione e ordinazione confortevole di apparecchi e accessori.
- Disponibile documentazione completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Varie esecuzioni disponibili: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


