SIEMENS - SIE3SU11530AB603BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO MOLLA 110V AC 1NA - 3SU11530AB603BA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959286
Artikelnummer
SIE3SU11530AB603BA0
Herstellernummer
3SU11530AB603BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e funzioni avanzate.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: bianco
- Tipo: bottone piatto, ad impulso, con supporto
- Contatto: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC 110 V
- Protezione: grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione disponibile: manuale, dati 3D, schema di collegamento
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con un solo gesto e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie alle diverse opzioni di collegamento
- Configura facilmente e ordina i prodotti tramite un configuratore online grafico
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


