Startseite

SIEMENS - SIE3SU11530AB403FA0 PULS.LUM.MET.VERDE MOMENT 1NO+1NC LED110 - 3SU11530AB403FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 110 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959071

Artikelnummer

SIE3SU11530AB403FA0

Herstellernummer

3SU11530AB403FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

110 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

I pulsanti luminosi SIRIUS ACT offrono una soluzione per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale:metallo, lucido
  • Colore: verde
  • Tipo: bottone piatto ad impulso
  • Configurazione: 1 NO+1 NC
  • Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
  • Connessione: morsetto a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Installazione semplificata grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
  • Montaggio possibile con una sola mano senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Adatto per impieghi industriali e ambienti esterni con alta protezione
  • Resistente a polvere, oli e liscivia
  • Collegamento versatile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Configuratore online per la scelta e ordinazione di apparecchi
  • Disponibile documentazione completa
  • Varietà di esecuzioni e configurazioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie