SIEMENS - SIE3SU11530AB401FA0 PULS.LUM.MET.VERDE MOMENT 1NO+1NC LED110 - 3SU11530AB401FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959019
Artikelnummer
SIE3SU11530AB401FA0
Herstellernummer
3SU11530AB401FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso SIRIUS ACT da 22 mm, rotondo in metallo lucido verde, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colore: verde
- Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
- Contatti: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Resistente a polvere, oli e liscivia
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Numerose opzioni personalizzabili disponibili
- Robusti apparecchi per elevate prestazioni nel comando e nella segnalazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


