SIEMENS - SIE3SU11520AB501FA0 PULS.LUM.MET.BLU MOMENT 1NO+1NC LED24V V - 3SU11520AB501FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958715
Artikelnummer
SIE3SU11520AB501FA0
Herstellernummer
3SU11520AB501FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Materiale: Metallo, lucido
- Tipologia: Rotondo, piatto, ad impulso
- Contatti: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
- Installazione: Montaggio senza attrezzispeciali, con innesto a scatto
- Protezione: Anti-rotazione integrata, grado di protezione elevato
- Opzioni di connessione: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facile montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Idoneo per applicazioni industriali e ambienti esterni grazie alla robustezza.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Riduzione dei cablaggie minimizzazione delle fonti di errore grazie alle opzioni di connessione avanzate.
- Configuratore online grafico per un'ordinazione semplice e veloce.
- Documentazione completa disponibile per supportare l'uso e l'installazione.
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT da 22 mm è un dispositivo di comando e segnalazione in metallo lucido blu, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie