SIEMENS - SIE3SU11560AB503FA0 PULS.LUM.MET.BLU MOMEN.1NO+1NC LED230V M - 3SU11560AB503FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966321
Artikelnummer
SIE3SU11560AB503FA0
Herstellernummer
3SU11560AB503FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colore: blu
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Configurazione: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: integrato, AC 230 V
- Morsetto: a molla
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varianti: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
- Montaggio semplificato che può essere effettuato con una sola mano, senza attrezzi speciali.
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie alle opzioni di collegamento flessibili.
- Documentazione completa disponibile per una facile scelta e ordinazione.
- Affidabilità operativa in condizioni difficili, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Performance elevate nell’ambito di comando e segnalazione.
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT offrono una soluzione robusta e versatile per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie