SIEMENS - SIE3SU11520AB301BA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 24V UC 1NA - 3SU11520AB301BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
gelbAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958869
Artikelnummer
SIE3SU11520AB301BA0
Herstellernummer
3SU11520AB301BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro:22 mm
- Tipo: rotondo, in metallo, lucido, giallo
- Configurazione: bottone piatto, ad impulso, con supporto
- Contatti: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
- Montaggio: sistema di innesto a scatto senza attrezzi speciali
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Opzioni di collegamento: tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oIO-Link
- Facile installazione con una sola mano
- Assoluta affidabilità contro polvere, oli e liscivia
- Minimizzazione delle fonti di errore nella rete elettrica
- Flessibilità nell'installazione grazie a diverse opzioni di configurazione
- Supporto di un configuratore online per la scelta e l'ordinazione
- Disponibilità di documentazione completa per facilitare l'uso
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando un'elevata funzionalità con un design robusto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


