Startseite

SIEMENS - SIE3SU11501BA201CA0 PULS.FUNGO ROSSO TRAZ 40MM 1NC - 3SU11501BA201CA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956421

Artikelnummer

SIE3SU11501BA201CA0

Herstellernummer

3SU11501BA201CA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

nein

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

40 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante a fungo SIRIUS ACT

Pulsante a fungo rotondo in metallo lucido rosso, progettato per un'azione comoda con tutta la mano.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: Rotondo
  • Materiale: Metallo lucido
  • Colore: Rosso
  • Diametro del fungo disponibile: 30/40/60 mm
  • Tipo di azionamento: Permanente, sblocco a trazione
  • Tipo di contatto: 1 NC
  • Tipo di collegamento: Morsetto avite
  • Standard di connessione: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Protezione: Anti-rotazione integrata al 100%
  • Grado di protezione: Elevato, adatto per ambiente esterno

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice che richiede una sola mano e senza attrezzi speciali.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
  • Minimizzazione dei punti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio.
  • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.
  • Configuratore online per facilitare la scelta e l'ordinazione di dispositivi.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie