Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB603BA0 PULS. PIATTO BIANCO MOLLA 1NA - 3SU11500AB603BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

weiß
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958395

Artikelnummer

SIE3SU11500AB603BA0

Herstellernummer

3SU11500AB603BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un innovativo design che facilita il montaggio e garantisce un'elevata protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
    • Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
    • Contatto: 1 NO, morsetto a molla
    • Protezione: grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Connessioni: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Opzioni: disponibili in diversi colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio grazie al concetto di innesto a scatto, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplificati.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e maggiore flessibilità grazie alle opzioni di connessione.
    • Configuratore online per una facile scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie