Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB101CA0 PULS. PIATTO NERO 1NC - 3SU11500AB101CA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

schwarz
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anblau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anfarblos
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angelb
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anweiß

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958401

Artikelnummer

SIE3SU11500AB101CA0

Herstellernummer

3SU11500AB101CA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

-99999 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante Sirius Act

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice ed efficace.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: metallo, lucido, nero
    • Tipo di pulsante: ad impulso con supporto
    • Configurazione dei contatti: 1 NC
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale e ambienti esterni

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie al concept di innesto a scatto senza necessità di attrezzi speciali
    • Stabilità garantita con una protezione antirotazione integrata
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza comprometterne il funzionamento
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevole
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Varianti di colore e personalizzazione disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie