SIEMENS - SIE3SU11030AB201CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 110V AC 1NC - 3SU11030AB201CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
rotAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957480
Artikelnummer
SIE3SU11030AB201CA0
Herstellernummer
3SU11030AB201CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica, rosso
- Tipo: ad impulso, con supporto
- Contatto: 1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Collegamenti: tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Installazione semplice con montaggio a scatto richiedente solo una mano e senza attrezzi speciali.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione confortevole di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile, tra cui manuali e dati 3D.
- Opzioni variabili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso.
- Elevata flessibilità grazie alla riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un'installazione semplice e un'affidabilità elevata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


