Startseite

SIEMENS - SIE3SU11030AB201CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 110V AC 1NC - 3SU11030AB201CA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anblau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anfarblos
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angelb
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot/grün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anweiß

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957480

Artikelnummer

SIE3SU11030AB201CA0

Herstellernummer

3SU11030AB201CA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

110 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Pulsante luminoso SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un'installazione semplice e un'affidabilità elevata.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica, rosso
    • Tipo: ad impulso, con supporto
    • Contatto: 1 NC
    • Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Collegamenti: tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice con montaggio a scatto richiedente solo una mano e senza attrezzi speciali.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione confortevole di apparecchi e pulsantiere.
    • Documentazione completa disponibile, tra cui manuali e dati 3D.
    • Opzioni variabili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso.
    • Elevata flessibilità grazie alla riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie