Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB701BA0 PULS.LUM.PIATTO TRASP.LED 24V UC 1NA - 3SU11020AB701BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957206

Artikelnummer

SIE3SU11020AB701BA0

Herstellernummer

3SU11020AB701BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

farblos

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Pulsante luminoso SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica trasparente
  • Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
  • Contatti: 1 NO
  • Modulo LED: con LED integrato AC/DC 24V

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice con un'ala e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto.
  • Fori di montaggio sufficienti e protezione antirotazione integrata al 100%.
  • Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno con grado di protezione elevato.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
  • Collegabile a controllori tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per massima flessibilità.
  • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D.
  • Esecuzioni fornibili con diverse opzioni di colore, luminosità e altezza di bottone.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie