Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB503FA0 PULS.LUM.PLAST.BLU MOMENT 1NO+1NC LED24V - 3SU11020AB503FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

blau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957121

Artikelnummer

SIE3SU11020AB503FA0

Herstellernummer

3SU11020AB503FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design robusto e altamente performante.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica, disponibile in blu
    • Tipo: bottone ad impulso
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
    • Montaggio: sistema di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Grado di protezione: elevato, adatto per utilizzo industriale e in ambiente esterno
    • Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
    • Configuratore online grafico per una facile scelta e ordinazione
    • Documentazione completa disponibile per supporto
    • Varianti personalizzabili: colori, luminosità, iscrizioni e altezze

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie