Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB401BA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 24V UC 1NA - 3SU11020AB401BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

grün

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957176

Artikelnummer

SIE3SU11020AB401BA0

Herstellernummer

3SU11020AB401BA0

Hersteller

SIE

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplificata e un design robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: verde
    • Tipo di pulsante: piatto, ad impulso
    • Configurazione: 1 NO con modulo LED integrato AC/DC 24V
    • Connessioni: tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Facilità di montaggio: montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione rapida e semplice con una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata per fori di montaggio non scanalati
    • Capacità di resistere a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
    • Maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione semplificata
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Varietà di esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie