Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB303FA0 PULS.LUM.PLAST.GIAL.MOMENT 1NO+1NC LED24 - 3SU11020AB303FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

gelb

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957107

Artikelnummer

SIE3SU11020AB303FA0

Herstellernummer

3SU11020AB303FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo praticità e robustezza per ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo, piatto
    • Materiale: plastica, colore giallo
    • Tipo: ad impulso, con supporto
    • Configurazione contatti: 1 NO+1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile e veloce grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali
    • Elevata resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Opzioni di personalizzazione disponibile peradattarsi a diverse esigenze
    • Configuratore online per una semplice scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere
    • Documentazione completa inclusa, come manuali e schemi di collegamento

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie