SIEMENS - SIE3SU11000AB503FA0 PULS.PIATTO MOMENT.PLAST.BLU 1NO+1NC MOL - 3SU11000AB503FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209937208
Artikelnummer
SIE3SU11000AB503FA0
Herstellernummer
3SU11000AB503FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica blu
- Supporto: 1 NO + 1 NC con morsetti a molla
- Grado di protezione elevato adatto per impiego industriale e in ambienti esterni
- Connessione: disponibile tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplice con innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali
- Eccellente flessibilità grazie alla riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facile pulizia con getto ad alta pressione, non compromessa da polvere, oli o liscivia
- Configuratore online per una scelta e ordinazione comoda di singoli apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
Pulsante SIRIUS ACT
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando innovazione e robustezza in un unico dispositivo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie