Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB301BA0 PULS. PIATTO GIALLO 1NA - 3SU11000AB301BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

gelb
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959361

Artikelnummer

SIE3SU11000AB301BA0

Herstellernummer

3SU11000AB301BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e un'alta resistenza ambientale.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica gialla
    • Bottone: piatto ad impulso
    • Tipo di supporto: 1 NO, morsetto a vite
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Installazione: montaggio senza attrezzi con innesto a scatto
    • Protezione antirotazione: integrata al 100%
    • Opzioni disponibili: vari colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Benefici per il cliente:

    • Facilità di montaggio con una sola mano
    • Minimizzazione dei costi e delle fonti di errore nel cablaggio
    • Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di collegamento
    • Elevata resistenza a polvere, oli e getti ad alta pressione
    • Accesso a un configuratore online per una selezione e ordinazione semplice
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie