Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB201FA0 PULS. MOMENT.PLAST.ROSSO 1NO+1NC VITE - 3SU11000AB201FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955172

Artikelnummer

SIE3SU11000AB201FA0

Herstellernummer

3SU11000AB201FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante Sirius Act

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un innovativo design che facilita il montaggio e l'utilizzo.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, colore rosso
    • Bottone: piatto, ad impulso
    • Supporto: 1 NO + 1 NC, morsetto a vite
    • Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice e rapido con una sola mano
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibili
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Varie esecuzioni fornite: colori, luminoso/non luminoso, diverse altezze
    • SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie