SIEMENS - SIE3SU11000AB201BA0 PULS. PIATTO ROSSO 1NA - 3SU11000AB201BA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959354
Artikelnummer
SIE3SU11000AB201BA0
Herstellernummer
3SU11000AB201BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un innovativo concetto di innesto a scatto.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Tipo: rotondo, in plastica, rosso, bottone piatto, ad impulso
- Supporto: 1 NO, morsetto a vite
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
- Documentazione: completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per la scelta e l’ordinazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


