Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB101BA0 PULS. PIATTO NERO 1NA - 3SU11000AB101BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

schwarz
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959347

Artikelnummer

SIE3SU11000AB101BA0

Herstellernummer

3SU11000AB101BA0

Hersteller

SIE

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

-99999 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT di Siemens è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica, nero
    • Tipo: ad impulso, 1 NO
    • Installazione: senza attrezzi speciali, solo fori non scanalati
    • Protezione antirotazione integrata
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato, richiede solo una mano
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a un cablaggio flessibile
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione semplice
    • Diverse esecuzioni disponibili per adattarsi a diverse esigenze

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie