SIEMENS - SIE3SU11520AB203FA0 PULS.LUM.MET.ROSSO MOMENT 1NO+1NC LED24V - 3SU11520AB203FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958746
Artikelnummer
SIE3SU11520AB203FA0
Herstellernummer
3SU11520AB203FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colore: rosso
- Tipo di pulsante: piatto, ad impulso con supporto
- Contatti: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC/DC 24V
- Grado di protezione: elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Montaggio: innesto a scatto senza attrezzi speciali
- Tipologie di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Montaggio semplice e rapido con una sola mano.
- Massima flessibilità grazie alla varietà di configurazioni disponibili.
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo alta performanza e facilità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie