Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB201CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 24V UC 1NC - 3SU11020AB201CA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anblau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anfarblos
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angelb
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot/grün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anweiß

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957268

Artikelnummer

SIE3SU11020AB201CA0

Herstellernummer

3SU11020AB201CA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un innovativo design e funzionalità elevate.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo, in plastica, rosso
    • Funzione: bottone piatto, ad impulso, con supporto
    • Contatto: 1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
    • Tipo di collegamento: morsetto a vite
    • Grado di protezione: elevato, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Collegamento al controllore tramite: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile grazie all'innovativoconcetto di innesto a scatto, richiedendo solo una mano e senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione al 100%, facilitando l'installazione con semplici fori non scanalati.
    • Adatto per impiego industriale e in ambienti esterni, anche per pulizia con getto ad alta pressione.
    • Configuratore online grafico per semplificare la scelta e l'ordinazione di dispositivi.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale, dati 3D e schema di collegamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie