LED-Betriebsgerät
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 65 mm
Schutzart (IP): IP67
Höhe: 49.6 mm
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Außengebrauch: ja
Ausgangsleistung: 15...15 W
Höhe: 75 mm
- Kopieren
- Kopieren
Ausgangsspannung: 12...12 V
Ausgangsleistung: 60...60 W
Ausführung: statisch
- Kopieren
- Kopieren
Ausgangsspannung: 24...24 V
Ausgangsleistung: 24...24 W
Höhe: 29 mm
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Ausgangsspannung: 24...24 V
Ausgangsleistung: 200...200 W
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Ausgangsstrom: 350...350 mA
- Kopieren
- Kopieren
Ausgangsstrom: 630...630 mA
Ausgangsspannung: 47...47 V
Ausgangsleistung: 32...32 W
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 30 mm
Schutzart (IP): IP66
Höhe: 23.5 mm
Ausgangsstrom: 350...350 mA
Ausgangsspannung: 47...47 V
Ausgangsleistung: 0...15 W
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Ausgangsspannung: 18...36 V
Ausgangsleistung: 241.2...241.2 W
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP20
Ausgangsspannung: 12...12 V
Ausgangsleistung: 80...80 W
Schutzart (IP): IP67
Ausgangsspannung: 12...24 V
Ausgangsleistung: 60...75 W
Dimmung DALI: ja
Ausgangsspannung: 48...48 V
Ausgangsleistung: 150...150 W
Ausgangsstrom: 1400...1400 mA
Ausgangsspannung: 220...240 V
Ausgangsleistung: 45...45 W