ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWP40-41200 ALIM.RETE CV IP67 12V 3.3A - SWP40-41200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 49.6 mm
Breite - 65 mm
Länge - 139 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443581487
Artikelnummer
ALPSWP40-41200
Herstellernummer
SWP40-41200
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
49.6 mm
Breite:
65 mm
Länge:
139 mm
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50Hz
Fattore di potenza: >0.65
Potenza: 39.6W
Potenza carico: 39.6W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 3300mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139 x 65 x 49.6mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Nylon
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Temperatura involucro: 70°C
Connettore d'uscita:
Cavo polarizzato libero.


