DIGIMAX SRL - DIXELG-75-24 DRIVER LED 24V 75W IP67 CON PFC 100-305V - ELG-75-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077753199
Artikelnummer
DIXELG-75-24
Herstellernummer
ELG-75-24
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
12...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
60...75 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
180 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
35.5 mm