Startseite

SICOM - SOL5600800 SIRIO LPV-60 12V IP67 - 5600800

KopierenKopieren
SICOM - SOL5600800 SIRIO LPV-60 12V  IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Länge:

163 mm

Breite:

43 mm

Höhe:

32 mm

Alimentazione a 230 Vac 50Hz 1; Uscita: 12 Vdc nominale (regolabile da 11,4 Vdc a 13,2 Vdc); Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni; Temperatura d’utilizzo -25°C a + 70°C;