Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.104 ALIMENTATORE 24W X BARRETTE LED - LB.104

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLB.104 ALIMENTATORE 24W X BARRETTE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - gekapselt

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 24...24 W

  • Länge - 103 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202861364

Artikelnummer

ARTLB.104

Herstellernummer

LB.104

Hersteller

ART

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

gekapselt

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

24...24 W

Länge:

103 mm

Breite:

48 mm

Höhe:

29 mm

Appositamente studiato per alimentare le barrette ALLULED. Uso all’interno, IP20. Protetto contro i corto circuiti. Alimentazione: 230V – 50Hz c.a. Uscita: 24V c.c. Approvato CE. Completo di cavo di alimentazione L=180cm e cavo di raccordo L=100 cm con jack per ALLULED. Custodia in PVC. Potenza in uscita: 24W. Corrente in uscita: 1A. Dimensioni: 103 x 48 x 29 mm