Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.580 ALIMENTATORE 12V 80W IP20 - LB.580

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLB.580 ALIMENTATORE 12V 80W IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202167602

Artikelnummer

ARTLB.580

Herstellernummer

LB.580

Hersteller

ART

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...12 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

80...80 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

110 mm

Breite:

78 mm

Höhe:

36 mm

Adatti per alimentare strisce LED, lampadine LED ed altri apparecchi LED. Alimentatori IP20 in tensione costante Alimentazione: 230V~ 50 Hz Temperatura di funzionamento: -10°C +50°C. Adatti per l’alimentazione delle strisce LED 12V c.c. Protetti contro i corto circuiti. 80W