TARGETTI - TAR1T3588 DRIVER 24V 200W IP67 - 1T3588

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 200...200 W
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 238 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753408567
Artikelnummer
TAR1T3588
Herstellernummer
1T3588
Hersteller
TAR
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
200...200 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
238 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
63 mm
Alimentazione remota 200W 24V. LxHxP: 238x63x43mm.


