Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ18100 A.24 KIT ALIMENT. 230VAC 150W ND + PLUG - AQ18100

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ18100 A.24 KIT ALIMENT. 230VAC 150W ND + PLUG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078088993

Artikelnummer

ARMAQ18100

Herstellernummer

AQ18100

Hersteller

ARM

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

38 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

68 mm

Länge:

244 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

gekapselt

A.24 - Incasso/Parete/Soffitto/Sospensione - 150W Barra di alimentazione + cavi - ON-OFF 230VAC-48VDC - IP20 (per la versione dimmerabile abbinarlo a “DALI-Selv interface”) - 244x68x38H.