Startseite

Frequenzumrichter

Un convertitore di frequenza, anche conosciuto come inverter, drive, variatore di frequenza o azionamento è un dispositivo di controllo della velocità di un motore elettrico Viene utilizzato principalmente per: ● migliorare il controllo di processo ● ridurre l'utilizzo di energia e generare energia in modo efficiente ● ridurre le sollecitazioni meccaniche sulle applicazioni basate sul controllo motore ● ottimizzare il funzionamento di varie applicazioni che dipendono da motori elettrici Vantaggi ● Il convertitore di frequenza può essere usato per modificare senza interruzioni la velocità di un motore, passando praticamente da zero (con ventilazione motore forzata) alla velocità nominale necessaria, fino anche a 1000hz per applicazioni particolari. ● La coppia del motore rimane costante anche a bassi giri. ● Il convertitore di frequenza permette di modificare la direzione di rotazione. Con un semplice comando è possibile modificare la sequenza di fase per far girare nella direzione opposta il motore. ● Permette di interagire con il motore in modo digitale. ● Restituisce in bus tutte le grandezze elettriche in gioco nel motore. Condizione richiesta in ottica energy saving e Industry 4.0 Principali Brand per Convertitore di frequenza I convertitori di frequenza distribuiti da sono disponibili in vari modelli e presentano una serie di funzioni in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza specifica. Si possono trovare tra i migliori leader di mercato come Siemens, Schneider Electric, Omron, Eaton, Lovato e altri ancora

4949 Produkte

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Auslöseklasse: CLASS 10 A

    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 400...400 V

    • Art des Motorstarters: Direktstarter (DOL)

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 110...230 V

    • Bemessungsbetriebsspannung Ue: 200...480 V

    • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 32 A

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 100...250 V

    • Bemessungsbetriebsspannung Ue: 208...600 V

    • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 30 A

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Nennausgangsstrom I2N: 7.6 A

    • Max. Ausgangsfrequenz: 400 Hz

    • Netzspannung: 380...500 V

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Nennausgangsstrom I2N: 481 A

    • Max. Ausgangsfrequenz: 500 Hz

    • Netzspannung: 380...480 V

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Nennausgangsstrom I2N: 90 A

    • Max. Ausgangsfrequenz: 550 Hz

    • Netzspannung: 380...480 V

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Auslöseklasse: einstellbar

    • Mit Kurzschlussauslöser: ja

    • Spannungsart zur Betätigung: DC

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24...24 V

    • Bemessungsbetriebsspannung Ue: 200...480 V

    • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 18 A

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Nennausgangsstrom I2N: 9.5 A

    • Max. Ausgangsfrequenz: 599 Hz

    • Netzspannung: 400...480 V

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP20

    • Nennausgangsstrom I2N: 1.4 A

    • Max. Ausgangsfrequenz: 500 Hz

    • Kopieren
    • Kopieren
    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24...24 V

    • Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400...600 V

    • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 12.5 A

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 7.5 kW

    • Auslöseklasse: CLASS 10

    • Art des Motorstarters: sonstige

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 110...230 V

    • Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230...480 V

    • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 4 A

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Nennausgangsstrom I2N: 6.6 A

    • Max. Ausgangsfrequenz: 599 Hz

    • Netzspannung: 380...480 V