SIEMENS - SIE3RK13080DC000CP0 AVVIATORE REV FAILSAFE ET200SP 0,9-3A - 3RK13080DC000CP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslöseklasse - einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 1.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A
Packung
1 ST
EAN
4047621012285
Artikelnummer
SIE3RK13080DC000CP0
Herstellernummer
3RK13080DC000CP0
Hersteller
SIE
Auslöseklasse:
einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
1.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.9...3 A
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
7
Externer Reset möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
150 mm
Avviatore invertitore fail-safe High Feature
Avviatore invertitore per il comando funzionale di motori trifase con protezione elettronica da sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Commutazione elettronica
- Protezione elettronica da sovraccarico fino a 1,1 kW / 400 V
- Campo di regolazione 0,9 ... 3A
- PROFIenergy
- Modulo opzionale 3DI/LC
- Omologazioni internazionali (IEC, CCC, UL/CSA)
- IE3/IE4ready
- Avviatore diretto o invertitore con diversi campi di corrente motore
- Disinserzione di sicurezza anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX)
Vantaggi per il cliente:
- progettazionerapida e completa nel TIA Portal
- Durata di vita estremamente lunga grazie alla commutazione ibrida
- Efficienza energetica
- Minore varietà di tipi che riduce l'onere della gestione a magazzino e della progettazione
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla forma costruttiva stretta
- Montaggio semplice con bus di cablaggio e tecnica ad innesto per rapida sostituzione
- Aumento della disponibilità degli impianti
- Sistema di periferia decentrata ET 200SP sostituisce il sistema ET 200S
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


