ABB SPA - ABBPSE30-600-70 PSE30-600-70 AVVIATORE GRADUALE - PSE30-600-70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 30 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.089 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075286583
Artikelnummer
ABBPSE30-600-70
Herstellernummer
PSE30-600-70
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
30 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
15 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
11 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Schutzart (NEMA):
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


