Startseite

SIEMENS - SIE3RW55141HA04 SOFTSTARTER 400V AC 18A AUS 24V AC/DC VI - 3RW55141HA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 18 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

285 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621038988

Artikelnummer

SIE3RW55141HA04

Herstellernummer

3RW55141HA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

18 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

4 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

7.5 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

15 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Softstarter SIRIUS 3RW55

Il softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, garantendo avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Tensione: 200-480 V
  • Corrente: 18 A
  • Alimentazione: AC/DC 24 V
  • Funzioni di monitoraggio intelligente
  • Bypass integrato
  • Controllo a 3 fasi
  • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
  • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
  • Potenza fino a 560 kW
  • Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
  • Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi

Vantaggi per il cliente:

  • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente
  • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
  • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
  • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
  • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
  • Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
  • Display a colori rimovibile per chiari valori di misura e segnalazioni diagnostiche
  • Grande flessibilità per soddisfare vari compiti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie