Startseite

SIEMENS - SIE3RW30182BB04 SOFTSTARTER 400V 7,5KW AUS 24V MOLLA - 3RW30182BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

17.6 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

4 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 17.6 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719743

Artikelnummer

SIE3RW30182BB04

Herstellernummer

3RW30182BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

17.6 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

4 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

7.5 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S00 17,6 A, 7,5 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 24 V morsetti a molla

    Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, garantendo una gestioneottimale dell'avvio.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 17,6 A
    • Potenza: 7,5 kW a 400 V
    • Tensione operativa: AC 200-480 V
    • Tensione di comando: AC/DC 24 V
    • Design compattograzie al bypass integrato
    • Certificazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Disponibile per reti fino a 690 V
    • Protezione motore a termistori per varianti specifiche

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
    • Eliminazione delle oscillazioni della tensione di rete
    • Minore carico sulla rete di alimentazione e sul sistema meccanico
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori tradizionali
    • Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
    • Modularità del sistema SIRIUS per mantenere l'efficienza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie