Startseite

SIEMENS - SIE3RW52141AC04 SOFTSTARTER 400V AC 18A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52141AC04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

18 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

4 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 18 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

185 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621036076

Artikelnummer

SIE3RW52141AC04

Herstellernummer

3RW52141AC04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

18 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

4 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

7.5 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

15 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW52

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 18 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Campo di potenza: fino a 560 kW
    • Bypass integrato per basso riscaldamento
    • Controllo a 3 fasi per elevati requisiti di potenza
    • Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
    • Opzioni di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Varianti con morsetti a vite e a molla disponibili
    • Moduli HMI per montaggio nell’apparecchio o porta del quadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni di tensione
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Funzioni intelligenti che proteggono dal surriscaldamento
    • Reset remoto integrato per eliminazione rapida dei guasti
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) per una maggiore affidabilità
    • Grande flessibilità per soddisfare le esigenze del cliente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie