Startseite

SIEMENS - SIE3RW40241BB05 SOFTSTARTER S0 7,5KW 500V, 24V AUS - 3RW40241BB05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12.5 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209691605

Artikelnummer

SIE3RW40241BB05

Herstellernummer

3RW40241BB05

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

12.5 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Sirius softstarter S0 12,5 A, 7,5 kW/500 V

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, migliorando l'efficienza operativa e riducendo i picchi di corrente.

    Dettaglitecnici:

    • Corrente nominale: 12,5 A
    • Potenza: 7,5 kW/500 V
    • Tensione di rete: AC 400 ... 600 V
    • Tensione di controllo: AC/DC 24 V
    • Bypass integrato per ridurre il riscaldamento
    • Funzionalità di monitoraggio contro il surriscaldamento e sovraccarico
    • Omologazioni internazionali, inclusi IEC e UL/CSA
    • Protezione motore a termistori disponibile per alcune varianti
    • Supporta applicazionia rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)

    Benefici per il cliente:

    • Avviamento e arresto graduali per proteggere i motori e il sistema elettrico
    • Riduzione significativa dello spazio e del cablaggio rispettoagli avviatori tradizionali
    • Assenza di manutenzione necessaria, garantendo un funzionamento più semplice
    • Reset remoto integrato per una rapida gestione dei guasti
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione a un valore massimo impostabile
    • Modularità del sistema per adattarsi facilmente a diverse applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie