Startseite

SIEMENS - SIE3RW30272BB14 SOFTSTARTER 400V 15KW AUS 110-220V MOLLA - 3RW30272BB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

137 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719521

Artikelnummer

SIE3RW30272BB14

Herstellernummer

3RW30272BB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    SIRIUS Softstarter S0 32 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità: 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C
    • Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Bypass integrato per una costruzione compatta
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per reti fino a 690 V
    • Vasta gamma di potenza e tensioni di alimentazione
    • Opzioni di protezione motore a termistori

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente durantel'avviamento
    • Assenza di manutenzione, garantendo un funzionamento affidabile
    • Facilità d'uso con un sistema modulare semplice ed efficiente
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali
    • Possibilità di montaggio su interruttori automatici con un modulo di collegamento opzionale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie