Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
Gehäusebauform: Quader
Mechanische Einbaubedingung für Sensor: bündig
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 0
- Kopieren
- Kopieren
Farbe der Linse: weiß
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: 1
Bauform der Linse: rund
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP68
Halogenfrei: ja
Werkstoff: Polyamid (PA)
- Kopieren
- Kopieren
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.5...10 mm²
Ausführung des Sicherungseinsatzes: Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters: steckbar
Elektronische Ausführung: nein
Einschaltdruck: 0.3...2.5 bar
Schutzart (IP): IP66
- Kopieren
- Kopieren
Montageart: DIN-Schiene
Nennspannung: 600 V
Für Sicherungsgröße: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: schwarz
Schutzart (IP): IP68
Werkstoff: Polyamid (PA)
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 67 mm
Gehäuseart: geschlossen
Höhe: 134 mm
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung der Schaltfunktion: Öffner (NC)
Schaltabstand: 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
Mit Schutzhaube: ja
Werkstoff: Kunststoff
Befehlsart: Ein oder Aus
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff des Gehäuses: Metall
Ausführung des Betätigungselements: Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses: mit Kabel vorkonfektioniert
Bemessungsschaltabstand: 2100 mm
Max. Schaltabstand: 3000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 12...12 V
- Kopieren
- Kopieren