Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUX5APBNM12 XUX-Optoe. Sensor, Lichttaster, Sn 2,1m, - XUX5APBNM12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUX5APBNM12 XUX-Optoe. Sensor, Lichttaster, Sn 2,1m,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 2100 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3666916035610

Artikelnummer

TSIXUX5APBNM12

Herstellernummer

XUX5APBNM12

Hersteller

TSI

Bemessungsschaltabstand:

2100 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...12 V

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Breite des Sensors:

77 mm

Höhe des Sensors:

92 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Spannungsart:

DC

XUX-Optoelektronischer Sensor, Design Kompakt 92x71mm, Reflexions-Lichttaster, Schaltabstand Sn 2,1m, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M12.