Startseite

SIEMENS - SIE3NW75230HG BASE 2P SEZ.XFUS.10X38 CC 30A 600VCA 2UM - 3NW75230HG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 600 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869333588

Artikelnummer

SIE3NW75230HG

Herstellernummer

3NW75230HG

Hersteller

SIE

Nennspannung:

600 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

65 mm

Schutzart (IP):

IP20

SENTRON, portafusibile, classe CC, a 2 poli, In: 30 A, Un AC: 600 V, rispettare le norme di installazione nazionali! Esecuzione standard, struttura modulare Portafusibili 3NW7 per sistemi di fusibili SENTRON UL per la protezione impianto selettiva. I sistemi di sicurezza UL hanno lomologazione UL e CSA per limpiego nel mercato nordamericano. I fusibili Class CC vengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili Class J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection e nel Feeder Circuit. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie