Startseite

EATON - EAO216771 M22-L-W INDICATORE LUMINOSO - 216771

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081832682

Artikelnummer

EAO216771

Herstellernummer

216771

Hersteller

EAO

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

22.5 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

Chrom

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Indicatore luminoso, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: A filo, Colore lente: bianco, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie