Startseite

COSMEC - CSM5008L23LN TUBO FLESS. PA6 LL 23,0X28,5 NERO AD28,5 - 5008L23LN

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5008L23LN TUBO FLESS. PA6 LL 23,0X28,5 NERO AD28,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 50 M

EAN

8033648177720

Artikelnummer

CSM5008L23LN

Herstellernummer

5008L23LN

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

23 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

28.5 mm

Innendurchmesser:

23 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

125 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Biegeradius, statisch:

55 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

100 mm

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

100 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6 modificato) con profilo fine. Dotati di ottima flessibilità e discrete caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibiliin PVC. Offrono buona resistenza ai raggi UV.